Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-treillis KNIPEX Haute Performance 950mm - Gainage Bi-matière - 62 HRC - 7182950

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 950 mm

  • longueur de lame - 44 mm

  • diamètre max. de coupe - 11 mm

  • traitement de la surface - autre

  • poids - 4.06 kg

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773066798

Réf. Sonepar

07579306679

Réf. Fournisseur

7182950

Marque

KNIPEX

longueur:

950 mm

longueur de lame:

44 mm

diamètre max. de coupe:

11 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

4.06 kg

Coupe-treillis KNIPEX Haute Performance 950mm - Poignées ergonomiques Bi-matière - Tête coudée à 90° - Capacité de coupe élevée - Butoir forgé avec amortisseur - Accès facilité grâce à la forme plate de toute la zone tête/charnière

Les Atouts de l'article:

Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC. Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC. Butoir forgé avec amortisseur confortable. Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière. Gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes. Réglage précis (12 positions) par vis excentriques. Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication. Tête coupante vissée, interchangeable. Charnière: acier à outils spécial, forgé. Bras: tube d’acier, revêtement poudre epoxy. Mâchoires : acier au chrome-vanadium haute performance, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.