KNIPEX - Coupe-tube PVC BiX® - Capacité 20 à 50mm - Pour épaisseur de paroie 3mm - 902210BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 20...50 mm
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
longueur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
4003773087311
Réf. Sonepar
07579308731
Réf. Fournisseur
902210BK
Réf. Commerciale
KNIPEX
diamètre du tube:
20...50 mm
adapté au cuivre:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur:
72 mm
adapté à l'aluminium:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient aux tuyaux composites multicouches:
Oui
nombre de molettes de découpe:
0
avec ébavureur pour intérieurs de tubes:
Non
avec réglage rapide:
Oui
téléscopique:
Non
système de coupe:
lame de coupe
épaisseur murale max.:
2.4 mm
lame coupante interchangeable:
Non
molette de découpe interchangeable:
Non
Les Atouts de l'article:
Coupe-tube intelligent : coupe les tubes sans copeau et tient confortablement dans la main. Peut couper les tuyaux d’écoulement en plastique à haute température et les conduits électriques en un rien de temps. Peut être utilisé pour couper les manchons d’étanchéité pendant l’assemblage final – près des parois, conforme aux normes. Coupe les tubes en plastique non renforcé de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu’à 2,4 mm. Coupe les tubes en plastique (PVC, PVC-U, PE, IRL …) et les tubes PVC avec âme en mousse de Ø 20 à 50 mm avec une épaisseur de paroi jusqu'à 3,5 mm. Coupe les manchons d’étanchéité à environ 2 à 3 mm des parois. Coupe les tubes rapidement, proprement et sans copeau ni bavure. Bloc lame rotatif pour couper les tubes en plastique (lame au centre) ou les manchons d’étanchéité (lame à l’extrémité). Avec mécanisme de verrouillage pour un transport sûr. Deux lames de rechange intégrées dans l’outil. Outil en plastique renforcé stable, bloc lame en zinc moulé sous pression. Lames en acier inoxydable chirurgical spécial – Fabriquées à Solingen.


