KNIPEX - Coupe-tubes à cliquet pour tubes PVC et Multicouche de Ø26 à 40mm - 210mm - 902540

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 26...40 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Oui

  • longueur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773045182

Réf. Sonepar

07579304518

Réf. Fournisseur

902540

Réf. Commerciale

KNIPEX

diamètre du tube:

26...40 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur:

210 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Coupe-tubes - 210mm - Bi-matière - Cliquet pour coupe en plusieurs pressions des tubes en plastique et Multicouche de Ø 26 à 40mm - Mâchoires mobiles pour une bonne fixation du tube et une coupe à angle droit - Couteaux interchangeables