Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-tubes multicouche / PER - 185mm - Diamètre 12 à 25mm - Chromée - 9025185

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 12...25 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Oui

  • longueur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084839

Réf. Sonepar

07579308483

Réf. Fournisseur

9025185

Marque

KNIPEX

diamètre du tube:

12...25 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur:

185 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Coupe-tubes multicouche / PER - 185mm - Diamètre 12 à 25mm - Chromée - Pour couper des tubes multicouches aluminium et plastique - Manches en plastique renforcé de fibres de verre - Ergonomique - Très léger

Les Atouts de l'article:

Pour couper des tubes multicouches de Ø 12 - 25 mm. Surfaces de coupe propres, lisses et sans bavures. Lame interchangeable. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibre de verre. Ne convient pas pour couper des câbles. Lame en acier spécial haute résistance, trempé à l'huile et traité.