KNIPEX - Coupe-tubes multicouche / PER - 185mm - Diamètre 12 à 25mm - Chromée - SC - 9025185SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Non

  • longueur - 185 mm

  • adapté à l'aluminium - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086093

Réf. Sonepar

07579308609

Réf. Fournisseur

9025185SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur:

185 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Coupe-tubes multicouche / PER - 185mm - Diamètre 12 à 25mm - Chromée - Pour couper des tubes multicouches aluminium et plastique - Manches en plastique renforcé de fibres de verre - Ergonomique - Très léger - SC

Les Atouts de l'article:

Pour couper des tubes multicouches de Ø 12 - 25 mm. Surfaces de coupe propres, lisses et sans bavures. Lame interchangeable. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibre de verre. Ne convient pas pour couper des câbles. Lame en acier spécial haute résistance, trempé à l'huile et traité.