KNIPEX - Coupe-tubes multicouche / PER - 185mm - Diamètre 4 à 20mm - Chromée - SC - 9010185SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Non

  • longueur - 185 mm

  • adapté à l'aluminium - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773086086

Réf. Sonepar

07579308608

Réf. Fournisseur

9010185SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur:

185 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Coupe-tubes multicouche / PER - 185mm - Diamètre 4 à 20mm - Chromée - Idéal pour tous les tuyaux/tubes multicouches (liquides, air) usuels - Avec support universel pour positionnement à 90° - Faible force requise et ouverture automatique SC

Les Atouts de l'article:

Idéal pour tous les tuyaux/tubes multicouches (liquides, air) usuels du commerce dans un domaine d'application vaste de Ø 4 à 20 mm. Avec support universel pour positionnement à angle droit. Facile à utiliser, même en continu, grâce à la faible force requise et à l'ouverture automatique à l'aide du mécanisme à ressort. Lame interchangeable. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Poignées ergonomiques en plastique renforcé de fibre de verre. Ne convient pas pour couper des câbles. Lame en acier spécial haute résistance, trempé à l'huile et traité.