Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Coupe-tubes multicouches / PE - Ø 26mm max - sans déformation grâce à sa molette - 902525

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 0...26 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Oui

  • longueur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088714

Réf. Sonepar

07579308871

Réf. Fournisseur

902525

Réf. Commerciale

KNIPEX

diamètre du tube:

0...26 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Oui

longueur:

210 mm

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient aux tuyaux composites multicouches:

Oui

nombre de molettes de découpe:

1

avec ébavureur pour intérieurs de tubes:

Oui

téléscopique:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Coupe tubes multicouches et tubes plastique pour un diamètre allant jusqu'au Ø 26mm max - Force de coupe améliorée et sans déformation du tube grâce à la rotation libre de la molette de coupe - Epaisseur d'alu de 0,4 jusqu'à 0,8mm