KNIPEX - Coupe-tubes PER / Multicouche Ø25mm et Gaines Ø32mm - 210mm - 902520SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 12...25 mm

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Non

  • longueur - 210 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773071457

Réf. Sonepar

07579307145

Réf. Fournisseur

902520SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

diamètre du tube:

12...25 mm

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur:

210 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Coupe-tubes - 210mm - Gainage Bi-matière - Pour couper les tubes PER/Multicouche de Ø12 à 25mm et les gaines de protection souples de Ø18 à 35mm sans endommager le tube intérieur - Possibilité de fixer un calibre de Ø11,5 à 15mm - Sur carte