KNIPEX - Coupe-tubes TubiX® S syst. QuickLock - 77mm - Ø 3-30 mm épaisseur max 2 mm - SC - 903101

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tube - 3...30 mm

  • adapté au cuivre - Oui

  • adapté à l'acier - Oui

  • adapté au plastique - Non

  • longueur - 77 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773090038

Réf. Sonepar

07579309003

Réf. Fournisseur

903101

Réf. Commerciale

KNIPEX

diamètre du tube:

3...30 mm

adapté au cuivre:

Oui

adapté à l'acier:

Oui

adapté au plastique:

Non

longueur:

77 mm

adapté à l'aluminium:

Oui

adapté à l'acier inoxydable:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient aux tuyaux composites multicouches:

Non

nombre de molettes de découpe:

1

avec ébavureur pour intérieurs de tubes:

Non

avec réglage rapide:

Oui

téléscopique:

Oui

système de coupe:

roue de coupe

épaisseur murale max.:

2 mm

lame coupante interchangeable:

Non

molette de découpe interchangeable:

Oui

KNIPEX TubiX® S Coupe-tubes - 77mm - Coupe des tubes de Ø 3-30 mm avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm - Ajustement rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper, terminé ! - Boîtier métal léger et durable en magnésium - SC