KNIPEX - Coupe-tubes TubiX® système QuickLock - 260mm - Ø 6-35 mm épaisseur max 2 mm - SC - 903102BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 6...35 mm
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
longueur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084907
Réf. Sonepar
07579308490
Réf. Fournisseur
903102BK
Réf. Commerciale
KNIPEX
diamètre du tube:
6...35 mm
adapté au cuivre:
Non
adapté à l'acier:
Non
adapté au plastique:
Oui
longueur:
180 mm
adapté à l'aluminium:
Non
adapté à l'acier inoxydable:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
nombre de molettes de découpe:
1
avec ébavureur pour intérieurs de tubes:
Oui
avec réglage rapide:
Oui
téléscopique:
Oui
système de coupe:
roue de coupe
épaisseur murale max.:
2.4 mm
lame coupante interchangeable:
Non
molette de découpe interchangeable:
Oui
Les Atouts de l'article:
Verrouillage en butée rapide à une seule main QuickLock : coulisser, couper - terminé !. Permet une utilisation rapide et précise de la molette de coupe sur différents diamètres de tubes. Confortable : coupe facile grâce aux roulements à aiguilles au niveau de la molette de coupe et des rouleaux de guidage. Coupe des tubes de Ø 6 - 35 mm (1/4" - 1 3/8") avec épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm. Coupe des tubes de Ø 6 à 76 mm (1/4'' à 3'') et d'une épaisseur de paroi jusqu'à 2 mm. Molette de coupe en acier de qualité pour roulement à billes. Remplacement rapide de la molette de coupe sans aucun outil — molette de rechange rangée dans le pommeau. Outil d'ébavurage amovible et rectifié avec précision. Pour la plomberie, le chauffage et la climatisation : coupez facilement les conduites de gaz et les canalisations d'eau en cuivre, en laiton et en acier inoxydable. Pour le métier d’électricien : coupe les conduits rigides et pour dégainer les câbles armés. Boîtier métal léger et durable en magnésium.