KNIPEX - Couteau d'électricien 170mm - Lame courte et courbée et capuchon - Isolé 1000V - 985303
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 28 mm
forme de lame - forme de crochet
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026549
Réf. Sonepar
07579302654
Réf. Fournisseur
985303
Marque
KNIPEX
longueur de lame:
28 mm
forme de lame:
forme de crochet
couteau pour câble:
Non
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
longueur totale:
170 mm
matériau de la lame:
acier inoxydable (inox)
matériau de la poignée:
plastique
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non
Les Atouts de l'article:
Forme de poignée ergonomique avec protection antidérapante agréable. Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants. Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche. Capuchon de protection transparent. Lame à crochet robuste et fixe. Pour câbles ronds. Lame: acier à outils spécial, trempé à l’huile.


