KNIPEX - Couteau d'électricien 180mm - Lame avec sabot de guidage - 3 positions de coupe - 1650145SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 45 mm
forme de lame - en forme de faucille
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4003773089902
Réf. Sonepar
07579308990
Réf. Fournisseur
1650145SB
Marque
KNIPEX
longueur de lame:
45 mm
forme de lame:
en forme de faucille
couteau pour câble:
Non
cutter:
Non
avec verrouillage:
Oui
longueur totale:
146 mm
matériau de la lame:
acier inoxydable (inox)
matériau de la poignée:
plastique
avec patin:
Oui
avec racloir:
Non
rabattable:
Oui
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non
hauteur de lame:
30 mm
Les Atouts de l'article:
Fonction à levier d'entrainement : une coupe facile même pour différentes gaines de câbles. Lame polyvalente avec trois zones de coupe distinctes pour des coupes circulaires et longitudinales. Le patin de guidage protège l’isolation du conducteur sous la gaine du câble. Coupe les gaines en plastique résistantes ou très dures jusqu’à 7 mm d’épaisseur de paroi. La lame crochet remplaçable en forme de faucille peut être pliée pour un transport en toute sécurité. Lame à quatre positions : pliée, droite, inclinée et à levier d'entrainement. Verrou de lame à trois niveaux pour une manipulation et un transport en toute sécurité. Poignée ergonomique et confortable. Oeillet de fixation pour le système antichute KNIPEX Tethered Tool.


