KNIPEX - Couteau d'électricien 180mm - Lame avec sabot et capuchon - Isolé 1000V - 9855
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 38 mm
forme de lame - en forme de faucille
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773022558
Réf. Sonepar
07579302255
Réf. Fournisseur
9855
Marque
KNIPEX
longueur de lame:
38 mm
forme de lame:
en forme de faucille
couteau pour câble:
Non
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
longueur totale:
180 mm
matériau de la lame:
acier inoxydable (inox)
matériau de la poignée:
plastique
avec patin:
Oui
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non
hauteur de lame:
20 mm
Les Atouts de l'article:
Forme de poignée ergonomique avec protection antidérapante agréable. Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants. Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche. Capuchon de protection transparent. Lame à crochet robuste et fixe en forme de faucille. Avec patin de guidage sur la pointe. Pas de détérioration de l'isolation. Lame: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air.


