KNIPEX - Couteau d'électricien 190mm - Lame droite et capuchon - Isolé 1000V - 9852SB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 50 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773030287
Réf. Sonepar
07579303028
Réf. Fournisseur
9852SB
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur de lame:
50 mm
forme de lame:
droit
couteau pour câble:
Non
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
longueur totale:
190 mm
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non