Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Couteau d'électricien 190mm - Lame revêtue et capuchon - Isolé 1000V - 9854

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 50 mm

  • forme de lame - droit

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026563

Réf. Sonepar

07579302656

Réf. Fournisseur

9854

Marque

KNIPEX

longueur de lame:

50 mm

forme de lame:

droit

couteau pour câble:

Non

cutter:

Non

avec verrouillage:

Non

longueur totale:

190 mm

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

Couteau d'électricien à lame revêtue - Longueur 190mm - Isolé 1000V - Poignée ergonomique avec protection antidérapante et sécurisante à deux composants - Capuchon de protection - Lame en acier à outils spécial, trempé à lhuile

Les Atouts de l'article:

Forme de poignée ergonomique avec protection antidérapante agréable. Plus grande sécurité grâce aux composants souples antidérapants. Bonne amplification de l'effort lorsque le couteau est tiré grâce aux empreintes du pouce et des doigts situées sur le manche. Lame solide et fixe à tranchant droit. Capuchon de protection transparent. Partie dorsale de la lame recouverte de plastique afin d'éviter les courts-circuits. Lame: acier à outils spécial, trempé à l’huile.