KNIPEX - Couteau d'électricien - Lame trapèze interchangeable - Isolé 1000V - 9856
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de lame - 50 mm
forme de lame - droit
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026570
Réf. Sonepar
07579302657
Réf. Fournisseur
9856
Marque
KNIPEX
longueur de lame:
50 mm
forme de lame:
droit
couteau pour câble:
Non
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
longueur totale:
190 mm
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non
Les Atouts de l'article:
Lame droite à affûtage spécial. Interchangeable. Avec protection pour lame rabattable, imperdable, intégrée dans la poignée. Partie dorsale de la lame recouverte de plastique afin d'éviter les courts-circuits. Poignée antidérapante. Lame: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air.


