KNIPEX - Couverture de gondole vide pour présentation Cobra® Alligator® et Pince-clé - 001930V06

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • emplacement de montage - suspendu

  • couleur - autre

  • largeur - 995 mm

  • hauteur - 15 mm

  • profondeur - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773078098

Réf. Sonepar

07579307809

Réf. Fournisseur

001930V06

Marque

KNIPEX

emplacement de montage:

suspendu

couleur:

autre

largeur:

995 mm

hauteur:

15 mm

profondeur:

75 mm

avec plaque supérieure:

Non

Couverture de gondole vide pour présentation Cobra® Alligator® et Pince-clé - Convient aux gondoles centrales de 1000 mm de large - Dimensions (L x H x P) : 1000 x 135 x 75 mm - Tôle d'acier, revêtement poudre, argenté.

Les Atouts de l'article:

Pour pinces multiprises de 300 mm - 560 mm de long. Convient aux gondoles centrales de 1000 mm de large. Dimensions (L x H x P) : 1000 x 135 x 75 mm. Tôle d'acier, revêtement poudre, argenté.