KNIPEX - Cutter universel CutiX 165 mm avec barre stabilisatrice - 2 lames de rechange - 9010165BK

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de lame - droit

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

  • longueur totale - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773087533

Réf. Sonepar

07579308753

Réf. Fournisseur

9010165BK

Réf. Commerciale

KNIPEX

forme de lame:

droit

couteau pour câble:

Non

cutter:

Non

avec verrouillage:

Non

longueur totale:

165 mm

matériau de la lame:

acier inoxydable (inox)

matériau de la poignée:

plastique

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

hauteur de lame:

19 mm

Cutter universel CutiX 165 mm avec barre stabilisatrice - 2 lames de rechange en compartiment séparé - Lames sécables en 18mm - Boitier en magnésium léger et résistant - Lame verouillée - Boutons imperdables - Changement de lame par l'avant

Les Atouts de l'article:

Une barre de stabilisation innovante et extensible pour plus de polyvalence, pour un travail plus rapide et une coupe plus précise. Exercez une pression ciblée sur le dos de la lame sans risque de blessure, sans flexion ou casse involontaire de la lame. Boîtier robuste et durable en magnésium : aussi léger que le plastique, aussi solide que la fonte d’aluminium moulée sous pression. Lame bloquée grâce à un verrouillage de lame de haute qualité : ajustement sûr lors de la coupe, de la poussée ou du grattage. Pratique : 165 mm de long, poids d’environ 111 g. Équipement d’origine avec des lames sécables de haute qualité, deux lames de rechange dans le réservoir du boîtier, peuvent être changées sans outils. Convient aux types de lames standard de 18 mm : lisses, incurvées, à crochets. Tient confortablement dans la main grâce à sa forme fine et à ses nombreuses zones de préhension : revêtement ferme et antidérapant, prise en main confortable. Glissières plates et ergonomiques séparées pour la lame et la barre de stabilisation sans risque d’activation accidentelle des glissières. Une lame stabilisée et fiable : la lame est maintenue en toute sécurité par le guide en acier trempé. Lorsque l’extrémité arrière du boîtier est fermée, le curseur de la lame et la lame ne peuvent pas s’échapper en glissant. OEillet de fixation pour protéger l’outil avec le système antichute KNIPEX Tethered Tools*.