KNIPEX - Dispositif de retenue anti FOD adaptable sur pinces coupantes 79 02 et 22 125 - 0011V79
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - standard
longueur - 30 mm
isolé - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773083443
Réf. Sonepar
07579308344
Réf. Fournisseur
0011V79
Marque
KNIPEX
forme:
standard
longueur:
30 mm
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
avec fonction de dénudage:
Non
certifié ESD:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Dispositif de retenue pour pince coupante de côté pour l'électronique : empêche le matériau coupé de tomber. Pour les opérations où la sécurité est primordiale, comme dans l'industrie aérospatiale, afin d'éviter les FOD (dommages causés par un corps étranger - Foreign Object Damage).


