Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Douille - 10mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 984710

CopieCopie
KNIPEX - Douille - 10mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension du profil - 10 mm

  • longueur - 54 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020882

Réf. Sonepar

07579302088

Réf. Fournisseur

984710

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension du profil:

10 mm

longueur:

54 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pour visseuse à percussion:

Non

magnétique:

Non

traitement de la surface:

autre

Douille - 10mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Pour vis à six pans métriques ou en pouces. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium.