KNIPEX - Douille - 11mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 984711/16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
longueur - 55 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension du profil (en pouce) - 11/16 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773020905
Réf. Sonepar
07579302090
Réf. Fournisseur
984711/16
Réf. Commerciale
KNIPEX
dimension de raccordement:
1/2 pouce
longueur:
55 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
dimension du profil (en pouce):
11/16 pouce
pour visseuse à percussion:
Non
magnétique:
Non
traitement de la surface:
autre