KNIPEX - Douille - 13mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 984713

CopieCopie
KNIPEX - Douille - 13mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension du profil - 13 mm

  • longueur - 55 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020929

Réf. Sonepar

07579302092

Réf. Fournisseur

984713

Réf. Commerciale

KNIPEX

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension du profil:

13 mm

longueur:

55 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pour visseuse à percussion:

Non

magnétique:

Non

traitement de la surface:

autre

Douille - 13mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile