Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Douille - 17mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 983717

CopieCopie
KNIPEX - Douille - 17mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • dimension du profil - 17 mm

  • longueur - 46 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020639

Réf. Sonepar

07579302063

Réf. Fournisseur

983717

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

3/8 pouce

dimension du profil:

17 mm

longueur:

46 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pour visseuse à percussion:

Non

magnétique:

Non

traitement de la surface:

autre

Douille - 17mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Pour vis à six pans métriques ou en pouces. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium.