KNIPEX - Douille - 19mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 983719
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/8 pouce
dimension du profil - 19 mm
longueur - 49 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020646
Réf. Sonepar
07579302064
Réf. Fournisseur
983719
Marque
KNIPEX
dimension de raccordement:
3/8 pouce
dimension du profil:
19 mm
longueur:
49 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pour visseuse à percussion:
Non
magnétique:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour vis à six pans métriques ou en pouces. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium.


