KNIPEX - Douille - 3/4" - Carré femelle 1/2" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 98473/4
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
longueur - 55 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension du profil (en pouce) - 3/4 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773021018
Réf. Sonepar
07579302101
Réf. Fournisseur
98473/4
Marque
KNIPEX
dimension de raccordement:
1/2 pouce
longueur:
55 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
dimension du profil (en pouce):
3/4 pouce
pour visseuse à percussion:
Non
magnétique:
Non
traitement de la surface:
autre


