KNIPEX - Douille - 3/8" - Carré femelle 3/8" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 98373/8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 3/8 pouce
longueur - 42 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
dimension du profil (en pouce) - 3/8 pouce
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020677
Réf. Sonepar
07579302067
Réf. Fournisseur
98373/8
Marque
KNIPEX
dimension de raccordement:
3/8 pouce
longueur:
42 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
dimension du profil (en pouce):
3/8 pouce
pour visseuse à percussion:
Non
magnétique:
Non
traitement de la surface:
autre


