KNIPEX - Douille 3/8" Torx® TX25 - 123 mm - Carré femelle 3/8" - Isolée 1000V - 982925

CopieCopie
KNIPEX - Douille 3/8" Torx® TX25 - 123 mm - Carré femelle 3/8" - Isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 123 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • pour visseuse à percussion - Non

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084600

Réf. Sonepar

07579308460

Réf. Fournisseur

982925

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

123 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pour visseuse à percussion:

Non

traitement de la surface:

autre

Douille 3/8" Torx® TX25 - 123 mm - Carré femelle 3/8" - Gainage surmoulé isolé 1000V

Les Atouts de l'article:

Outil de base chromé. Acier à outils spécial.