KNIPEX - Douille 3/8" Torx® TX30 - 123 mm - Carré femelle 3/8" - Isolée 1000V - 982930
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 123 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pour visseuse à percussion - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084624
Réf. Sonepar
07579308462
Réf. Fournisseur
982930
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
123 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pour visseuse à percussion:
Non
traitement de la surface:
autre
Douille 3/8" Torx® TX30 - 123 mm - Carré femelle 3/8" - Gainage surmoulé isolé 1000V
Les Atouts de l'article:
Outil de base chromé. Acier à outils spécial.
Les Atouts de l'article:
Outil de base chromé. Acier à outils spécial.