KNIPEX - Douille 3/8" Torx® TX45 - 117 mm - Carré femelle 3/8" - Isolée 1000V - 982945
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 117 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pour visseuse à percussion - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084648
Réf. Sonepar
07579308464
Réf. Fournisseur
982945
Marque
KNIPEX
longueur:
117 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pour visseuse à percussion:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Outil de base chromé. Acier à outils spécial.


