KNIPEX - Douille 3/8" Torx® TX50 - 117 mm - Carré femelle 3/8" - Isolée 1000V - 982950
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 117 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
pour visseuse à percussion - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773084655
Réf. Sonepar
07579308465
Réf. Fournisseur
982950
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
117 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pour visseuse à percussion:
Non
traitement de la surface:
autre
Douille 3/8" Torx® TX50 - 117 mm - Carré femelle 3/8" - Gainage surmoulé isolé 1000V