KNIPEX - Douille - 5/8" - Carré femelle 3/8" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 98375/8

CopieCopie
KNIPEX - Douille - 5/8" - Carré femelle 3/8" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • longueur - 46 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • dimension du profil (en pouce) - 5/8 pouces

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020691

Réf. Sonepar

07579302069

Réf. Fournisseur

98375/8

Réf. Commerciale

KNIPEX

dimension de raccordement:

3/8 pouce

longueur:

46 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

dimension du profil (en pouce):

5/8 pouces

pour visseuse à percussion:

Non

magnétique:

Non

traitement de la surface:

autre

Douille - 5/8" - Carré femelle 3/8" - 12 pans - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile