Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Douille - 6mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans creux - Gainage surmoulé isolé 1000V - 984906

CopieCopie
KNIPEX - Douille - 6mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans creux - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • dimension du profil - 6 mm

  • longueur - 75 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773021162

Réf. Sonepar

07579302116

Réf. Fournisseur

984906

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

1/2 pouce

dimension du profil:

6 mm

longueur:

75 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pour visseuse à percussion:

Non

traitement de la surface:

autre

Douille - 6mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans creux - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Pour vis à six pans creux métriques. Outil de base chromé. Acier à outils spécial.