KNIPEX - Douille - 8mm - Carré femelle 1/2" - 6 pans creux - Gainage surmoulé isolé 1000V - 984908
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
dimension du profil - 8 mm
longueur - 75 mm
double insert hexagonal - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773021179
Réf. Sonepar
07579302117
Réf. Fournisseur
984908
Marque
KNIPEX
dimension de raccordement:
1/2 pouce
dimension du profil:
8 mm
longueur:
75 mm
double insert hexagonal:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
pour visseuse à percussion:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour vis à six pans creux métriques. Outil de base chromé. Acier à outils spécial.


