KNIPEX - Douille - 8mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans creux - Gainage surmoulé isolé 1000V - 983908

CopieCopie
KNIPEX - Douille - 8mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans creux - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 8 mm

  • longueur - 75 mm

  • longueur - 75 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020790

Réf. Sonepar

07579302079

Réf. Fournisseur

983908

Réf. Commerciale

KNIPEX

dimension du profil:

8 mm

longueur:

75 mm

longueur:

75 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

pour visseuse à percussion:

Non

traitement de la surface:

autre

Douille - 8mm - Carré femelle 3/8" - 6 pans creux - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Pour vis à six pans creux métriques. Outil de base chromé. Acier à outils spécial.