Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Douille - 9/16" - Carré femelle 1/2" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V - 98479/16

CopieCopie
KNIPEX - Douille - 9/16" - Carré femelle 1/2" - 12 pans - Gainage surmoulé isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/2 pouce

  • longueur - 55 mm

  • double insert hexagonal - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • dimension du profil (en pouce) - 9/16 pouce

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773021094

Réf. Sonepar

07579302109

Réf. Fournisseur

98479/16

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

1/2 pouce

longueur:

55 mm

double insert hexagonal:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

dimension du profil (en pouce):

9/16 pouce

pour visseuse à percussion:

Non

magnétique:

Non

traitement de la surface:

autre

Douille - 9/16" - Carré femelle 1/2" - 12 pans - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile