KNIPEX - Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" 49 mm - 983718
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 18 mm
longueur - 49 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773089506
Réf. Sonepar
07579308950
Réf. Fournisseur
983718
Marque
KNIPEX
dimension du profil:
18 mm
longueur:
49 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Pour vis à six pans métriques ou en pouces. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium.


