KNIPEX - Douilles à six pans avec carré femelle 3/8" 49 mm - 983722
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension du profil - 22 mm
longueur - 49 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773089513
Réf. Sonepar
07579308951
Réf. Fournisseur
983722
Réf. Commerciale
KNIPEX
dimension du profil:
22 mm
longueur:
49 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
traitement de la surface:
autre
Pour vis à six pans métriques ou en pouces. Outil de base chromé. - Ouverture de clé S: 22mm