Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Douilles pour vis 6 pans creux avec carré femelle 3/8" 75 mm - 983903

CopieCopie
KNIPEX - Douilles pour vis 6 pans creux avec carré femelle 3/8" 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 3 mm

  • longueur - 92 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773089605

Réf. Sonepar

07579308960

Réf. Fournisseur

983903

Marque

KNIPEX

dimension du profil:

3 mm

longueur:

92 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

traitement de la surface:

autre

Pour vis à six pans creux métriques. Outil de base chromé.

Les Atouts de l'article:

Pour vis à six pans creux métriques. Outil de base chromé. Acier à outils spécial.