Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Ebavureur pour coupe-tubes TubiX® XL 90 31 03 - 903103E01

CopieCopie
KNIPEX - Ebavureur pour coupe-tubes TubiX® XL 90 31 03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au cuivre - Non

  • adapté à l'acier - Non

  • adapté au plastique - Non

  • longueur - 85 mm

  • adapté à l'aluminium - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088134

Réf. Sonepar

07579308813

Réf. Fournisseur

903103E01

Marque

KNIPEX

adapté au cuivre:

Non

adapté à l'acier:

Non

adapté au plastique:

Non

longueur:

85 mm

adapté à l'aluminium:

Non

adapté à l'acier inoxydable:

Non

lame coupante interchangeable:

Non

Ebavureur pour coupe-tubes TubiX® XL 90 31 03