KNIPEX - Embout de sécurité conique autobloquant 10mm - Longueur 80mm - Isolé 1000V - 986610
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre intérieur - 10 mm
diamètre nominal - 10 mm
matériau - plastique
sans halogène - Non
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084181
Réf. Sonepar
07579308418
Réf. Fournisseur
986610
Marque
KNIPEX
diamètre intérieur:
10 mm
diamètre nominal:
10 mm
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
surface polie:
Non
avec bague d'étanchéité:
Non
Les Atouts de l'article:
Protège contre le contact avec des conducteurs dénudés sous tension. Entièrement en plastique.


