KNIPEX - Embout de sécurité conique autobloquant 45mm - Longueur 130 mm - Isolé 1000V - 986645

CopieCopie
KNIPEX - Embout de sécurité conique autobloquant 45mm - Longueur 130 mm - Isolé 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 130 mm

  • avec presse-étoupe - Non

  • avec volet de protection - Non

  • avec piquage - Non

  • avec garniture d’étanchéité - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773083382

Réf. Sonepar

07579308338

Réf. Fournisseur

986645

Marque

KNIPEX

profondeur:

130 mm

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Non

résistant aux UV:

Non

Embout de sécurité conique autobloquant 45mm - Longueur 130 mm - Isolé 1000V - Protège contre le contact avec des conducteurs dénudés sous tension - Entièrement en plastique.

Les Atouts de l'article:

Protège contre le contact avec des conducteurs dénudés sous tension. Entièrement en plastique.