Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Embouts de câbles isolés 0,5mm² - longueur 14mm - 200 pièces - 9799330

CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles isolés 0,5mm² - longueur 14mm - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076414

Réf. Sonepar

07579307641

Réf. Fournisseur

9799330

Réf. Commerciale

KNIPEX

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

longueur totale:

14 mm

Embouts de câbles isolés 0,5mm² - AWG 20 - longueur 14mm - 200 pièces