KNIPEX - Embouts de câbles isolés bleu 2,5mm² - longueur 14mm - 200 pièces - 9799334
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076452
Réf. Sonepar
07579307645
Réf. Fournisseur
9799334
Marque
KNIPEX
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
8 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
14 mm
Les Atouts de l'article:
Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale :: 2.5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur: bleu.


