KNIPEX - Embouts de câbles isolés gris 4,0mm² - longueur 20mm - 200 pièces - 9799355
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773076568
Réf. Sonepar
07579307656
Réf. Fournisseur
9799355
Réf. Commerciale
KNIPEX
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12
longueur totale:
20 mm