KNIPEX - Embouts de câbles isolés noir 1,5mm² - longueur 14mm - 200 pièces - 9799333

CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles isolés noir 1,5mm² - longueur 14mm - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076445

Réf. Sonepar

07579307644

Réf. Fournisseur

9799333

Marque

KNIPEX

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

longueur totale:

14 mm

Embouts de câbles isolés noir 1,5mm² - AWG 15 - longueur 14mm - 200 pièces

Les Atouts de l'article:

Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 1.5 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur: noir.