KNIPEX - Embouts de câbles isolés rouge 1,0mm² - longueur 16mm - 200 pièces - 9799352
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076537
Réf. Sonepar
07579307653
Réf. Fournisseur
9799352
Marque
KNIPEX
section nominale:
1 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 1 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur: rouge.


