KNIPEX - Embouts de câbles isolés rouge 10,0mm² - longueur 28mm - 100 pièces - 9799357
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 10 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - rouge
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773076582
Réf. Sonepar
07579307658
Réf. Fournisseur
9799357
Réf. Commerciale
KNIPEX
section nominale:
10 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
rouge
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
7
longueur totale:
28 mm
Les Atouts de l'article:
Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 10 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur: rouge.