KNIPEX - Embouts de câbles jumelés bleu isolés 2 x 2,5mm² - 100 pièces - 9799374
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076650
Réf. Sonepar
07579307665
Réf. Fournisseur
9799374
Marque
KNIPEX
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
longueur totale:
18 mm
Les Atouts de l'article:
Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 2 x 2.5 mm². Contenu : 100 pièces. Couleur: bleu.


