KNIPEX - Embouts de câbles jumelés gris isolés 2 x 0,75mm² - 200 pièces - 9799371
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773076629
Réf. Sonepar
07579307662
Réf. Fournisseur
9799371
Marque
KNIPEX
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
autre
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
18
longueur totale:
16 mm
Les Atouts de l'article:
Entonnoir d'insertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusqu'à 105°C. Matériau : E-Cu. Surface étamée par électrolyse. Epaisseur minimale du revêtement 3µm. Dimension nominale : 2x 0.75 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur: gris.


