KNIPEX - Embouts de câbles jumelés rouge isolés 2 x 1,0mm² - 200 pièces - 9799372

CopieCopie
KNIPEX - Embouts de câbles jumelés rouge isolés 2 x 1,0mm² - 200 pièces

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 15 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773076636

Réf. Sonepar

07579307663

Réf. Fournisseur

9799372

Réf. Commerciale

KNIPEX

section nominale:

1 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

15 mm

matériau:

cuivre

couleur:

rouge

sans halogène:

Non

isolé:

Non

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

longueur totale:

15 mm

Embouts de câbles jumelés isolés rouge 2 x 1,0mm² - AWG 2x17 - 200 pièces